C5 ADI 16 Držalo z vmesnikom CAMFIX za nože za notranje struženje

Št. art.: 4509923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4509923
    EAN/GTIN 7291075098402
    Številka proizvajalca 4509923
    L-število L24230 170

    Opis

    Opis:

    Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 50 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, dolžina ovratnika (LPR) 60 mm, velikost gredi (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 36 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 60 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico