C4 ADI 12 Držalo z vmesnikom CAMFIX za nože za notranje struženje

Št. art.: 4509920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4509920
    EAN/GTIN 7291075098372
    Številka proizvajalca 4509920
    L-število L24230 160

    Opis

    Opis:

    Hitroizmenljiva držala, premer držala, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer držala, stran obdelovanca (DCONWS) 12 mm, dolžina orodja (LPR) 50 mm, velikost stebla (SS) 40

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 36 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico