BT50 FC EM40X115 Integrirana orodja za odrezovanje, zarezovanje in dolbljenje.

Št. art.: 4509854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4509854
    EAN/GTIN 7291075172331
    Številka proizvajalca 4509854
    L-število L24120 507

    Opis

    Opis:

    Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 90 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 218,3 mm, velikost peclja (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 90 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 218,3 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 115 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico