SC 25T16B Reducirne puše za vrtalne palice

Št. art.: 4509549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509549
EAN/GTIN 7291075208689
Številka proizvajalca 4509549
L-število L24230 141

Opis

Opis:

Vmesni tulci, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico