Montažni ključ M10, 17 x 19 mm

Št. art.: 4509520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Montažni klju_

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509520
EAN/GTIN 4017981317504
Številka proizvajalca 4509520
L-število L60160 4567

Opis

Opis:

Za montažo umivalnika
Z drsnim vložkom za obešalni vijak za pritrditev WD M10 ali M12
Z reverzibilno obročno ključavnico SW 17 ali SW 19 mm za zategovanje ali rahljanje vijačnih povezav umivalnika tudi na težko dostopnih mestih
Ključ SW 19 mm za zategovanje ali rahljanje kotnih ventilov
Vanadijevo jeklo 31CrV3, matirano kromirano

Lastnosti:

  • Izhodna velikost Obesni vijaki: M10
  • Skupna dolžina [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah [mm]: 17x19
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico