CAT40 SEM 3/4X 1.375 C ISO 3937 nasadni trn za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo in vmesnikom Caterpillar, oblika ADB. Simetrična zasnova, dinamično uravnoteženo struženje pri visokih obratih.

Št. art.: 4509513
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4509513
EAN/GTIN 7291075278675
Številka proizvajalca 4509513
L-število L24120 2980

Opis

Opis:

Shell Mill imetniki, dolžina telesa (LB) 1-3/8″, premer povezave obdelovanca strani (DCONWS) 3/4″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 1-3/8″
  • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,669″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico