CAT40 SEM 1-1/2X2.406 C ISO 3937 nasadni trn za rezkarje z izvrtinami za hladilno sredstvo in vmesnikom Caterpillar, oblika ADB. Simetrična zasnova, dinamično uravnoteženo struženje pri visokih obratih.

Št. art.: 4509510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4509510
    EAN/GTIN 7291075278644
    Številka proizvajalca 4509510
    L-število L24120 3000

    Opis

    Opis:

    Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 3,071 ″, dolžina telesa (LB) 2,406″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1-1/2″, velikost vpenjala (SS) 40

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 3,071″
    • Dolžina telesa (LB): 2,406″
    • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,937″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
    • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Velikost vpenjala (SS): 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico