C6 ODP 10X130 FLEXFIT monoblok vpenjala

Št. art.: 4509458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509458
EAN/GTIN 7291075268027
Številka proizvajalca 4509458
L-število L24120 366

Opis

Opis:

Nosilec in adapter za vrtanje, premer ohišja (BD) 32 mm, dolžina ohišja (LB) 100 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 32 mm
  • Dolžina telesa (LB) 100 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M10
  • Dolžina ovratnika (LPR) 130 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico