C6 ODP 10X55 FLEXFIT monoblok vpenjala

Št. art.: 4509456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4509456
    EAN/GTIN 7291075268003
    Številka proizvajalca 4509456
    L-število L24120 365

    Opis

    Opis:

    Nosilec in adapter za vrtanje, premer ohišja (BD) 19,5 mm, dolžina ohišja (LB) 25 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost stebla (SS) 63

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 19,5 mm
    • Dolžina telesa (LB) 25 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M10
    • Dolžina ovratnika (LPR) 55 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico