CAB M16 SEM 1/2 C FLEXFIT – nasadni trni za rezkarje in notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 4509438
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4509438
EAN/GTIN 7291075259780
Številka proizvajalca 4509438
L-število L24120 1253

Opis

Opis:

Hitro spreminjanje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, štrleča dolžina (LPR) 0,929″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,378″
  • Premer telesa_2 (BD_2): 1,142″
  • Dolžina telesa (LB): 0,571″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Skupna dolžina (OAL): 2,484″
  • Štrleča dolžina (LPR): 0,929″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico