ST 25X100 ER25 DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z ravnim držalom

Št. art.: 4508013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4508013
EAN/GTIN 7291075133059
Številka proizvajalca 4508013
L-število L24120 2000

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer telesa (BD) 42 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina vpenjalne glave (LPR) 90 mm, velikost vpenjalne glave (SS) 25

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Velikost pogona (DRVS) 28 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 90 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 25

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico