ST 12X 80 ER11 M DIN 6499 ER mini glave za vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom

Št. art.: 4506050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4506050
EAN/GTIN 7291075133219
Številka proizvajalca 4506050
L-število L24120 28

Opis

Opis:

vpenjalne glave ER/TG, premer ohišja (BD) 16 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, velikost vmesnika (CSI) ER11, dolžina držala orodja (LPR) 61,5 mm, velikost stebla (SS) 12

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 16 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER11
  • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 61,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico