ST 12X 80 ER16 M DIN 6499 ER mini glave za vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom

Št. art.: 4506008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4506008
    EAN/GTIN 7291075133202
    Številka proizvajalca 4506008
    L-število L24120 101

    Opis

    Opis:

    ER/TG vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 22 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina vpenjalne glave (LPR) 71,5 mm, velikost stebla (SS) 12

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 22 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
    • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) ER16
    • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 71,5 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 80 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 12

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico