ST 25X200 SRK12 Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav

Št. art.: 4505249
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4505249
EAN/GTIN 7291075200713
Številka proizvajalca 4505249
L-število L24120 2665

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 35,5 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 35,5 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico