Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, keper, odporen proti ognju, antistatik, 320 g/m²
Žepi
Na prsih žepa z zadrgo
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi
Vnotranji žep
Zaključki
Nastavljiv konec rokava s pritiskači
Nastavljiv rob s pritiskači
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga, sprednje pokrivalo s skritimi kovinskimi gumbi
Reflex
Reflektorji na ramenih, rokavih in spodnjem robu hrbta, 20 mm široki odsevni trakovi, odporni na ogenj
Podrobnosti
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Zunanje certifikacijske oznake
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode
Opis:
- Gorljiva jakna brez podloge iz kakovostne tkanine 1519, lastne tkanini razreda E3, posebej zasnovani za delo v kovinski industriji, ki ima opravka s staljenim železom
- Baketa s 360-stopinjsko vidnostjo, vendar brez certifikata hi-vis, je namenjena zaščiti pred brizganjem staljene kovine in sevanjem toplote
- Prišiti, optimalno nameščeni odsevni detajli, notranji žep, vstavljeni žepi in držala za detektor plina, merilnik kisika in mikrofon
- Testirana za industrijsko perilo. Certificirano po standardih EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- Hi-vis certification not applicable