HSK A63WH ABB 40 Osnovno držalo z vmesnikom HSK za nože za notranje struženje, za uporabo z reducirnimi pušami

Št. art.: 4505029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4505029
EAN/GTIN 7291075200232
Številka proizvajalca 4505029
L-število L24230 117

Opis

Opis:

Adapterji za hitro menjavo, premer adapterja, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer adapterja, stran obdelovanca (DCONWS) 40 mm, dolžina krempljev (LPR) 105 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 75 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Skupna dolžina (OAL) 137 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 105 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico