CAT40 SRK 5/16X2.000 Nakrčevalne vpenjalne glave z držali s strmim stožcem Caterpillar samo za HM orodja.

Št. art.: 4504613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504613
EAN/GTIN 7291075195866
Številka proizvajalca 4504613
L-število L24120 1274

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 1,673 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 0,313″, vpenjalo velikosti (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 1,673″
  • Dolžina telesa_2 (LB_2): 2″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 0,313″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,38″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico