HSK A63 ER25X160 DIN6499 glave za vpenjanje stročnice z vpenjalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4504599
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504599
EAN/GTIN 7291075128345
Številka proizvajalca 4504599
L-število L24120 1854

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer ohišja (BD) 42 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina rezanja (LPR) 160 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Dolžina ovratnika (LPR) 160 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico