BT40 SRK 5X50 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu z BT MAS-403 za VHM-orodja

Št. art.: 4504579
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4504579
    EAN/GTIN 7291075188349
    Številka proizvajalca 4504579
    L-število L24120 1252

    Opis

    Opis:

    Skrčljiva vpenjalna glava, dolžina karoserije (LB) 35,55 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm, velikost gredi (SS) 40

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 35,55 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 77 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico