BT40 SRK 3X85 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu z BT MAS-403 za VHM-orodja

Št. art.: 4504576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504576
EAN/GTIN 7291075188318
Številka proizvajalca 4504576
L-število L24120 1229

Opis

Opis:

Skrčljiva vpenjalna glava, dolžina karoserije (LB) 64,15 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 3 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 64,15 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 3 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 112 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico