HSK E50 SRK5/16X1.750 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4504527
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4504527
    EAN/GTIN 7291075165142
    Številka proizvajalca 4504527
    L-število L24120 1165

    Opis

    Opis:

    Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 1,673 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 0,312″, vpenjalo velikosti (SS) 50

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB): 1,673″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
    • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 0,312″
    • Štrleča dolžina (LPR): 2,774″
    • Velikost vpenjala (SS): 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico