HSK E50 ODP16X109 FLEXFIT monoblok vpenjala s HSK steblom HSK DIN69893/E

Št. art.: 4504520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504520
EAN/GTIN 7291075183801
Številka proizvajalca 4504520
L-število L24120 1106

Opis

Opis:

Nosilec in adapter za vrtanje, premer karoserije (BD) 34 mm, dolžina karoserije (LB) 75 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 50 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 34 mm
  • Dolžina telesa (LB) 75 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 109 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico