HSK E50 SRK8X 80 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4504499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4504499
    EAN/GTIN 7291075160963
    Številka proizvajalca 4504499
    L-število L24120 1048

    Opis

    Opis:

    Skrčljiva vpenjalna glava, dolžina karoserije (LB) 64 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 8 mm, velikost gredi (SS) 50

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 64 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 8 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 106 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico