HSK E50 SRK4X45 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4504492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4504492
    EAN/GTIN 7291075160901
    Številka proizvajalca 4504492
    L-število L24120 1010

    Opis

    Opis:

    Skrčljiva vpenjalna glava, dolžina karoserije (LB) 36 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 4 mm, velikost gredi (SS) 50

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 36 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 4 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 71 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico