HSK E50 ER16X80 DIN6499 ER glave za vpenjanje stročnice z držalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4504488
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504488
EAN/GTIN 7291075161243
Številka proizvajalca 4504488
L-število L24120 987

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, premer karoserije (BD) 28 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 50 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina ovratnika (LPR) 80 mm, velikost gredi (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico