DIN69871 40 SRK 12X85 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom DIN 69871, oblika AD

Št. art.: 4504390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504390
EAN/GTIN 7291075184174
Številka proizvajalca 4504390
L-število L24120 2633

Opis

Opis:

Skrčljiva vpenjalna glava, dolžina karoserije (LB) 56,6 mm, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 56,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 104,1 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico