BT50 SRKIN 16X100 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu z BT MAS-403 AD za VHM- in HSS-orodja

Št. art.: 4504329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4504329
    EAN/GTIN 7291075177824
    Številka proizvajalca 4504329
    L-število L24120 719

    Opis

    Opis:

    Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 44,5 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 44,5 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico