BT50 SRKIN 12X100 Nakrčevalna vpenjalna glava v skladu z BT MAS-403 AD za VHM- in HSS-orodja

Št. art.: 4504327
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504327
EAN/GTIN 7291075177800
Številka proizvajalca 4504327
L-število L24120 708

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 51 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, velikost vpenjalne glave (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 51 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico