DIN69871 50 SRKIN 14X 80 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom DIN 69871, oblika AD za VHM in HSS orodja

Št. art.: 4504242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504242
EAN/GTIN 7291075177565
Številka proizvajalca 4504242
L-število L24120 543

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 45 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 45 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 14 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico