DIN69871 50 MAXIN 32X100 DIN 69871, oblika A/B, z vpenjalno glavo MAXIN.

Št. art.: 4504051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504051
EAN/GTIN 7291075182958
Številka proizvajalca 4504051
L-število L24120 2317

Opis

Opis:

Električno vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 69 mm, pritrdilni premer, največja stran obdelovanca (DCONXWS) 32 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer (BD) 69 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 32 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 6 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico