CDP M10 SRK 5X40 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom FLEXFIT za VHM-orodja

Št. art.: 4503783
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503783
EAN/GTIN 7291075165555
Številka proizvajalca 4503783
L-število L24120 334

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 28,4 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 28,4 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm
  • Vmesniki funkcije M10
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico