Rezalno kolo za 220020, 222020

Št. art.: 4503750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalno kolesce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4503750
    EAN/GTIN 4017981220224
    Številka proizvajalca 4503750
    L-število L60160 5238

    Opis

    Opis:

    Rezalno kolo za 220020, 222020

    Lastnosti:

    • Ø izvrtine [mm]: 9 mm
    • Širina pesta [mm]: 19 mm
    • Ø kolesa [mm]: 32 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico