HSK E40 SRK7/16X3.000 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4503522
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503522
EAN/GTIN 7291075165050
Številka proizvajalca 4503522
L-število L24120 1475

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 2,229 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 0,437″, vpenjalo velikosti (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 2,229″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 0,437″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,787″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico