HSK E40 SRK3/8X3.000 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4503520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503520
EAN/GTIN 7291075165036
Številka proizvajalca 4503520
L-število L24120 1481

Opis

Opis:

Skrči Fit imetniki, dolžina telesa (LB) 2,373 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/8″, vpenjalo velikost (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB): 2,373″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/8″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,787″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico