844 Sf Podstavek za navpični vložek z vijaki in mizno objemko

Št. art.: 4503512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503512
EAN/GTIN 4059192059170
Številka proizvajalca 4503512
L-število L40080 2296

Opis

Izvedba:

  • D x Š x V 200 x 200 x 25 mm
  • Teža 7,5 kg
  • Vključno z 2 namiznima objemkama in pritrdilnimi vijaki

Opis:

  • 844 Sf noga za navpično uporabo, vključno z vijaki in 2 namiznima objemkama

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime izdelka: Težka osnovna plošča
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Vrsta izdelka: 844 Sf
  • Aplikacija: ; Za naloge nastavljanja v navpičnem položaju 844 S ; ; ; Uporaba za 844S: ; Za območja uporabe 400 mm in 1150 mm ;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico