844 Sph Distančni blok H=30 mm za večje merilne globine

Št. art.: 4503511
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4503511
    EAN/GTIN 4059192059163
    Številka proizvajalca 4503511
    L-število L40080 2229

    Opis

    Izvedba:

    Višina: 30 mm Podporna površina: 32 mm

    Opis:

    • 844 Bloki za razdaljo Sph višine 30 mm za povečanje merilne globine

    Lastnosti:

    • Aplikacija: Za povečanje višine nog T-oblike pri uporabi dolgih merilnih rok 844 Te, 844 Tms Uporabite za dolge pare merilnih rok 844 Te ; Potrebno število za: 844 Te dolžina 70 mm = 1 par 844 Te, 844 Tms dolžina 100 mm = 2 para
    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
    • Ime skupine izdelkov: Multimar
    • Ime izdelka: Bloki za določanje razdalje
    • Vrsta izdelka: 844 Sph

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico