844 Sp T-planarna noga 20 mm za merjenje globine do 40 mm

Št. art.: 4503510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503510
EAN/GTIN 4059192059156
Številka proizvajalca 4503510
L-število L40080 2230

Opis

Izvedba:

Širina: 20,000 mm ±1 ?m Višina: 75 mm Podporna površina: 32 mm

Opis:

  • 844 Sp T-priključek 20 mm za merjenje globine do 40 mm

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za pozicioniranje in natančno nastavljanje Multimara za zunanje in notranje mere Uporaba za: 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te z globinskimi omejevalniki 844 Tw ramenski merilni vložki 844 Ta, 844 Ti
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime izdelka: T-spoj
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Vrsta izdelka: 844 Sp

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico