844 S Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov 0-1150 mm za Multimar

Št. art.: 4503501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503501
EAN/GTIN 4059192059132
Številka proizvajalca 4503501
L-število L40080 2250

Opis

Izvedba:

  • Lahko rokovanje zaradi vpenjanja in vpenjalne ročice
  • Varna nastavitev nazivne mere zaradi kombinacije merilnih blokov
  • Nastavitve v vodoravnem položaju (nastavitve v navpičnem položaju so mogoče z opcijsko osnovno ploščo 844 Sf)
  • Stabilno podnožje iz eloksiranega aluminija za podporo merilnih blokov, zato je pripravljeno za uporabo kjer koli za stacionarno in mobilno uporabo v proizvodnji in merilnem prostoru

Opis:

  • Nastavna naprava Multimar 844 S, območje uporabe zunaj 40 - 1150 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Ime izdelka: Nastavitveno orodje
  • Vrsta izdelka: 844 S
  • Obseg zunanje uporabe: 40 - 1150
  • Notranji obseg uporabe: 0 - 1110
  • Aplikacija: ; Za nastavitev notranjih in zunanjih primerjalnih merilnikov, kot sta Multimar 844 T in Marameter 844 N, na katero koli nazivno dimenzijo. Merilni bloki se uporabljajo kot zelo natančna merilna referenca;

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico