HSK E40 SRK5X45 Nakrčevalna vpenjalna glava z vmesnikom HSK DIN69893, oblika E za HM-orodja

Št. art.: 4503357
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503357
EAN/GTIN 7291075160734
Številka proizvajalca 4503357
L-število L24120 280

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina telesa (LB) 35 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 35 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico