HSK A63 EM12X80 CX DIN6359 držala z vpenjalno površino za vpenjalne trne DIN 1835, oblika B z držalom Weldon s strmim stožcem HSK DIN69893, oblika A

Št. art.: 4503205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503205
EAN/GTIN 7291075482041
Številka proizvajalca 4503205
L-število L24120 2168

Opis

Opis:

Držala za čelne frezalnike, premer ohišja (BD) 30 mm, premer držala na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 30 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 12 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico