PS BT40 60 M16 MAS2 B Pritezni čepi

Št. art.: 4503111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4503111
    EAN/GTIN 7291075137200
    Številka proizvajalca 4503111
    L-število L24000 303

    Opis

    Opis:

    Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 17 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M16, velikost stebla (SS) 40

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 17 mm
    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 60 stopinj
    • Dolžina telesa (LB) 28 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
    • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 40

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico