PS CAT50 60 1″ MAS2 Pritezni čepi Pull Stud CAT MAS in CAT ANSI.

Št. art.: 4503102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4503102
    EAN/GTIN 7291075137545
    Številka proizvajalca 4503102
    L-število L24000 296

    Opis

    Opis:

    Zategovalni vijak, premer telesa (BD) 21,01 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) 1-8, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 21,01 mm
    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 60 stopinj
    • Dolžina telesa (LB) 35 mm
    • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) 1-8
    • Skupna dolžina (OAL) 85 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico