844 Td Merilni vložeks spletno stranjo okrogla merilna plošča 0-20 mm

Št. art.: 4503017
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Univerzalni merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503017
EAN/GTIN 4059192024994
Številka proizvajalca 4503017
L-število L40080 2597

Opis

Izvedba:

  • S valjastim držalom za namestitev v adapterje 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Narejen iz kaljenega jekla
  • Nastavljiv za nastavitev merilne globine v adapterju
  • Polkrožna merilna sonda za notranje in zunanje meritve
    - Ø 11 mm kroglasta (R=8 mm)
    - Ravna merilna površina (6 x 1 mm)

Opis:

  • Merilni vložek 844 Td z okroglim merilnim vložkom, premer 11 mm, območje nastavitve 0-20 mm

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje notranjih in zunanjih mer na okroglih ali valjastih delih
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Univerzalne merilne naprave
  • Ime skupine izdelkov: Multimar
  • Ime izdelka: Merilni vložek z okroglim merilnim vložkom
  • Vrsta izdelka: 844 Td
  • Premer trna v mm: 5 mm
  • Območje nastavitve: 0 - 20
  • Dimenzija a v mm: 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico