HSK A63 ER16X180 DIN6499 glave za vpenjanje stročnice z vpenjalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4502198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502198
EAN/GTIN 7291075128307
Številka proizvajalca 4502198
L-število L24120 153

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 28 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 63 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina rezkarja (LPR) 180 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 28 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 180 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico