HSK A63 ODP6X109 FLEXFIT monoblok vpenjala s HSK steblom HSK DIN69893/A

Št. art.: 4502188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne glave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4502188
    EAN/GTIN 7291075164206
    Številka proizvajalca 4502188
    L-število L24120 1764

    Opis

    Opis:

    Nosilec in adapter za vrtanje, premer ohišja (BD) 23 mm, dolžina ohišja (LB) 75 mm, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost peclja (SS) 63

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 23 mm
    • Dolžina telesa (LB) 75 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK01C0630$$$$
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M06
    • Dolžina ovratnika (LPR) 109 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico