HSK A63 ODP10X59 FLEXFIT monoblok vpenjala s HSK steblom HSK DIN69893/A

Št. art.: 4502177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502177
EAN/GTIN 7291075164176
Številka proizvajalca 4502177
L-število L24120 2056

Opis

Opis:

Nosilec in adapter za vrtanje, premer telesa (BD) 20 mm, dolžina telesa (LB) 25 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 20 mm
  • Dolžina telesa (LB) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) M10
  • Dolžina ovratnika (LPR) 59 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico