HSK A63 SEM3/4X2.375 Nasadni trn za rezkarje ISO 3937

Št. art.: 4502101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4502101
    EAN/GTIN 7291075154849
    Številka proizvajalca 4502101
    L-število L24120 1044

    Opis

    Opis:

    Shell Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,77 ″, dolžina telesa (LB) 2-3/8″, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,48 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 3/4″, velikost vpenjala (SS) 63

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1,77″
    • Dolžina telesa (LB): 2-3/8″
    • Dolžina vpenjanja stran obdelovanca (LSCWS): 0,669″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,48″
    • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 3/4″
    • Velikost vpenjala (SS): 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico