HSK A63 EM0.500″ Vpenjalni trni HSK DIN 69893, oblika A s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4502081
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502081
EAN/GTIN 7291075155037
Številka proizvajalca 4502081
L-število L24120 951

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 1,181 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1/2″, skupna dolžina (OAL) 4,385 ″, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,181″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1/2″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,385″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3-1/8″
  • Velikost vpenjala (SS): 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico