ST 20X100 ER25 F DIN 6499 ER glave za vpenjalne stročnice z ravnim držalom

Št. art.: 4502042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502042
EAN/GTIN 7291075132823
Številka proizvajalca 4502042
L-število L24120 1733

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 42 mm, velikost vmesnika (CSI) ER25, dolžina vpenjalnega držala (LPR) 96 mm, velikost stebla (SS) 20

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 16 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER25
  • Velikost pogona (DRVS) 28 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 96 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 20

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico