ST 16X 50 ER11 MF D Dvostranske mini vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom in vpenjalno površino

Št. art.: 4502008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4502008
EAN/GTIN 7291075163230
Številka proizvajalca 4502008
L-število L24120 1655

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer telesa (BD) 16 mm, velikost vmesnika (CSI) ER11, dolžina vpenjalne glave (LPR) 43,5 mm, velikost stebla (SS) 16

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 16 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 7 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER11
  • Velikost pogona (DRVS) 14 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 43,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 16

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico